Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Focus 2-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268868
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77Y87AA
EAN/GTIN:
     0197029609991
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Schaffen Sie mit dem Voyager Focus 2 Stereo-Bluetooth -Headset einen Fokussierungsbereich um sich herum. Intelligent konzipiert für beste Audioqualität – Ihr Anruf ist alles, was Sie hören. Und der Fokus bleibt auf dem Gespräch – genau dort, wo er hingehört.
Poly Voyager Focus 2-M - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
176 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - Adapter USB-A via Bluetooth
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation, Ladekabel, Weichetui, BT700 Bluetooth USB-Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS, Windows 11
Kabeldetails
Mikro-USB-Ladekabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunden
Kapazität
560 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
30 Tage
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 16 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 18 Stunden ¦ Andauerndes Hören (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 24 Stunden ¦ Andauerndes Hören (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 40 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, ANC-Modus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
712 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA00
ab € 159,50*
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA10
ab € 167,29*
Ähnlich
Asus
90YH02V0-B2UA00
ab € 53,86*
Ähnlich
Asus
90YH02S0-B2UA00
ab € 83,79*
Ähnlich
Asus
90YH03G1-B5UA00
ab € 64,29*
Ähnlich
Asus
90YH03X1-B5UA00
ab € 61,66*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA00
ab € 183,93*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA10
ab € 182,70*
Ähnlich
Asus
90YH00Z1-B2UA00
ab € 100,82*
Ähnlich
Asus
90YH03JC-B1UA00
ab € 63,42*
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 122,62*
Ähnlich
Asus
90YH03IW-B3UA00
ab € 128,58*
Ähnlich
Asus
90YH02W5-B2UA00
ab € 100,95*
Ähnlich
Asus
90YH01W7-B2UA00
ab € 168,34*
Ähnlich
Asus
90YH02GE-B1UA00
ab € 174,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.