Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH70 Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9485297
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208665
EAN/GTIN:
     6938818318281
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Yealink BH70 Mono - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
91 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Android Telefon, Android Tablet, iPhone, iPad
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Merkmale
LED-Kontrollleuchte Belegt, Mikrofonarm zum Stummschalten drehen
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik, Telefon - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kordelzugbeutel, USB-C auf USB-A Kabel, USB-A Bluetooth dongle
Kennzeichnung
WEEE, FCC Part 15
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
90 Min.
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
22 Tage
Betriebszeit (bis zu)
43 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Bluetooth AN): bis zu 43 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Bluetooth / lighting OFF): bis zu 35 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Bluetooth / lighting ON): bis zu 28 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
-30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert, Acoustic Shield Technology
Empfindlichkeit
117 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
35 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Ein-/ Aus, Bluetooth, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Wiederwahl, Lautstärkeregler, Stummtaste, Microsoft Teams-Taste, Abspielen/Pause, Halten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
5.3 cm
Transporthöhe
20.7 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-14 dB FS/Pa
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
3
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Acoustic Shield Technology
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 117,87*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,17*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 53,78*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,27*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 31,48*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,00*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,18*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 196,31*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,59*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,48*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,48*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.