Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Artikel-Nr.:
     639-135910001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105035
EAN/GTIN:
     4002432359509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 600 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
blau
Höhe:
318
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
285
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Breite des Rückens:
80
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
2525
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 4,00*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 4,25*
1 Tag
237
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 4,40*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,68*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,07*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,17*
Zubehör
Leitz
10105001
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10105055
ab € 5,2395*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.