Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stativ-Tafel
>
Artikel
Dreibein-Flipchart, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1902045
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1902045
EAN/GTIN:
5028252176781
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Dreibein-Flipchart Magnetisch. Mit Teleskopbeinen. Stufenlos höhenverstellbar von 105 bis 184 cm. Hohe Löscheigenschaften. Resistent gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive verstellbaren Haken für Blöcke, Stifteablage und einem Marker mit Wischer. Einzelhandelsverpackung. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Stahl. Format: 680 x 1840 x 680 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Lieferung inklusive verstellbaren Haken für Blöcke, Stifteablage und einem Marker mit Wischer. Einzelhandelsverpackung.
Werkstoff:
Stahl
Typbezeichnung der Stativform:
Flipchart
Höhe der Tafel:
100
Breite der Tafel:
70
Gesamthöhe:
1840
Ablageschale vorhanden:
Ja
Anzahl der Arme:
2
Masse (Gewicht):
11
Ausführung des Fußes:
Teleskopbeine
Abmessung der Standfläche:
680x680
Farbe des Gestells:
grau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Tafel
,
Stativtafel
,
Tafel mit Dreibein
,
Tafel mit Stativ
,
nobo stativtafel
,
stativ tafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Nobo
1905241
ab € 80,65*
Zubehör
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Nobo
1905242
ab € 84,40*
Zubehör
Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Nobo
1905244
ab € 85,37*
Zubehör
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Nobo
1901916
ab € 88,61*
Zubehör
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Nobo
1903949
ab € 296,22*
Zubehör
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Nobo
1903943
ab € 525,56*
Zubehör
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Nobo
1901043
ab € 283,19*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Nobo
1901033
ab € 412,86*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille,1500x1200mm,ws
Nobo
1901035
ab € 485,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen