Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1901916
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901916
EAN/GTIN:
     5028252170871
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl. Magnetisch. Mit Teleskopbeinen. Stufenlos höhenverstellbar von 105 bis 184 cm. Hohe Löscheigenschaften. Resistent gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive verstellbaren Haken für Blöcke, Stifteablage und einem Marker mit Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Stahl. Format: 680 x 1840 x 680 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung des Fußes:
Teleskopbeine
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Werkstoff:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Lieferung inklusive verstellbaren Haken für Blöcke, Stifteablage und einem Marker mit Wischer.
Masse (Gewicht):
11
Breite der Tafel:
70
Farbe des Gestells:
grau
Garantie gewährt:
Ja
Gesamthöhe:
1840
Garantiedauer:
10 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Ja
Abmessung der Standfläche:
680x680
Höhe der Tafel:
100
Typbezeichnung der Stativform:
Flipchart
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-380-4
ab € 2,97*
Zubehör
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,27*
Zubehör
Nobo
1905241
ab € 81,13*
Zubehör
Nobo
1905242
ab € 84,79*
Zubehör
Nobo
1905244
ab € 84,90*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,07*
Zubehör
Nobo
1901043
ab € 282,96*
Zubehör
Nobo
1901033
ab € 412,57*
Zubehör
Nobo
1901035
ab € 484,77*
Zubehör
URSUS more than simpel paper
608580020
ab € 4,00*
Zubehör
Connect
KF01982
ab € 3,76*
Zubehör
Connect
KF01980
ab € 3,19*
Zubehör
Format Werk
608580000
ab € 24,24*
Zubehör
ALCO Albert
6828V26
ab € 0,89*
Zubehör
Format Werk
608580000
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.