Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Plantafel-Wochenplaner
>
Artikel
Wochenplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1902236
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1902236
EAN/GTIN:
5028252195928
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Nobo Wochenplaner Performance Plus. Seitlich trocken abwischbarer Bereich für Notizen. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Horizontal: 7 Wochentage + 1 extra Spalte. Vertikal: 31 Felder für die Monatstage. Trocken abwischbare Oberfläche. Mit seitlichem Fach für Marker und Zubehör. Mit Datums- und Zeitanzeige. Lieferung inklusive Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, Marker und einem Magnetstreifenset. Material: lackierter Stahl. Format: 1040 x 600 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Abmessung des Rasters:
1x1
Lieferumfang:
Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, Marker und einem Magnetstreifenset
Tafel magnethaftend:
Ja
Produktverwendung:
Wochenplaner
Farbe:
grau
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Material des Rahmens:
Stahl
Farbe des Rahmens:
grau
Ausführung der Zeiteinteilung:
Woche
Tafel beschreibbar:
Ja
Höhe der Tafel:
60
Breite der Tafel:
104
Beschreibung der Besonderheiten:
Ohne Datum. Seitlich trocken abwischbarer Bereich für Notizen. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Trocken abwischbare Oberfläche.
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Plantafel
,
Planungstafel
,
Wochenkalendarium
,
Wochenkalender
,
Wochenplaner
,
an- und abwesenheitstafel wochenplaner
,
multiplaner wochenplaner
,
plantafel nobo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Nobo
1902386
ab € 153,14*
Zubehör
Jahresplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Nobo
1902234
ab € 93,18*
Zubehör
Jahresplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Nobo
3048001
ab € 88,71*
Zubehör
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork/weiß
Nobo
1901588
ab € 91,91*
Zubehör
Nobo Weisswandtafel Sets
Nobo
1901430
ab € 29,95*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion, 1200x900mm,ws
Nobo
1901029
ab € 394,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen