Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Glas-Flipchart Impression Pro Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1903949
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903949
EAN/GTIN:
     5028252419710
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Glas-Flipchart Impression Pro Mobil. Mit Rundfuß. Magnetisch. Rundfuß mit 5 Rollen, davon 3 feststellbar. Stufenlos höhenverstellbar. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Lieferung inklusive verstellbaren Haken, einem Marker mit Wischer und einem Satz extra starker Glasmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 700 x 1850 x 745 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
100
Abmessung der Standfläche:
700x745
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Ausziehbare Arme. Mit abnehmbarem, beweglichem Lineal. Lieferung inklusive verstellbaren Haken für Blöcke, zuklappbare Stifteablage und einem Marker mit Wischer.
Masse (Gewicht):
20.4
Ausführung des Fußes:
Rundfuß
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
70
Werkstoff:
gehärtetes Sicherheitsglas
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Garantiedauer:
25 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Flipchart
Farbe des Gestells:
grau
Gesamthöhe:
1850
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,62*
€ 437,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,72*
€ 412,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905241
ab € 81,16*
Zubehör
Nobo
1905244
ab € 85,44*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,20*
Zubehör
Nobo
1903943
ab € 524,99*
Zubehör
Nobo
1905322
ab € 8,72*
Zubehör
Nobo
1905324
ab € 8,56*
Zubehör
Nobo
1905323
ab € 8,71*
Zubehör
Nobo
1905330
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.