Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905244
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905244
EAN/GTIN:
     5028252505222
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Dreibein-Flipchart Basic. Magnetisch. Mit Teleskopbeinen. Stufenlos höhenverstellbar von 105 bis 184 cm. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Haken für Blöcke und Stifteablage. Einzelhandelsverpackung. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: hochwertiger Kunststoff. Format: 680 x 1840 x 680 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Abmessung der Standfläche:
680x680
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Lieferung inklusive Haken für Blöcke und Stifteablage. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: hochwertiger Kunststoff. Einzelhandelsverpackung.
Farbe des Gestells:
grau
Gesamthöhe:
1840
Masse (Gewicht):
11.4
Breite der Tafel:
70
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Garantiedauer:
1 Jahr
Höhe der Tafel:
100
Ausführung des Fußes:
Teleskopbeine
Typbezeichnung der Stativform:
Flipchart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905241
ab € 80,68*
Zubehör
Nobo
1905242
ab € 84,81*
Zubehör
Nobo
1901916
ab € 88,79*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,25*
Zubehör
Nobo
1903949
ab € 296,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.