Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915395
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915395
EAN/GTIN:
     5028252613002
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 900 x 600 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Montageset
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Höhe der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
90
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915396
ab € 113,27*
Ähnlich
Nobo
1915397
ab € 204,15*
Ähnlich
Nobo
1915399
ab € 206,96*
Ähnlich
Nobo
1915398
ab € 197,24*
Ähnlich
Nobo
1915400
ab € 364,09*
Ähnlich
Nobo
1915394
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.