Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm,ws
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1915398
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915398
EAN/GTIN:
5028252613033
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1800 x 900 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Lieferumfang:
Montageset
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
180
Garantiedauer:
25 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnettafel 180x90 cm
,
magnet board
,
magnet-board b1800x900mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,ws
Nobo
1915396
ab € 113,05*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Nobo
1915397
ab € 205,88*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200mm,ws
Nobo
1915399
ab € 207,63*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Nobo
1915400
ab € 364,02*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Nobo
1915394
ab € 40,46*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Nobo
1915395
ab € 65,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen