Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000mm,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915397
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915397
EAN/GTIN:
     5028252613026
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1500 x 1000 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
100
Breite der Tafel:
150
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Lieferumfang:
Montageset
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915396
ab € 113,05*
Ähnlich
Nobo
1915399
ab € 207,63*
Ähnlich
Nobo
1915398
ab € 196,81*
Ähnlich
Nobo
1915400
ab € 364,02*
Ähnlich
Nobo
1915394
ab € 40,46*
Ähnlich
Nobo
1915395
ab € 65,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.