Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200mm,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915400
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915400
EAN/GTIN:
     5028252613057
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 2400 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
240
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
beidseitig beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Garantiedauer:
25 Jahre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,48*
€ 488,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,97*
€ 487,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 407,65*
€ 485,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,91*
€ 447,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,24*
€ 441,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915396
ab € 112,72*
Ähnlich
Nobo
1915397
ab € 206,68*
Ähnlich
Nobo
1915399
ab € 206,95*
Ähnlich
Nobo
1915398
ab € 197,33*
Ähnlich
Nobo
1915394
ab € 40,27*
Ähnlich
Nobo
1915395
ab € 65,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.