Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-IB271403
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB271403
EAN/GTIN:
     0013465271403
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C250Pro. Manuelles Stanz- und Spiralbindegerät. Mit 21 ausschaltbaren Stanzmessern für ungenormte Formate. Mit variabler Stanztiefe. Mit variablem Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen auch bei mehrmaligem Einlegen. Robustes Metallgehäuse mit großer Abfallschublade für Stanzschnipsel. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 10,5 kg. Format: 415 x 225 x 305 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 21 ausschaltbaren Stanzmessern.Variabler Papierseitenanschlag. Robustes Metallgehäuse mit großer Abfallschublade für Stanzschnipsel. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Höhe:
225
Bindematerial:
Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
Masse (Gewicht):
10.5
Tiefe:
305
max. Durchmesser des Binderückens:
51
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Garantie gewährt:
Ja
ausschaltbare Messer vorhanden:
Ja
Breite:
415
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
grau/schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
Anzahl der Stanzlöcher:
21
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
Art der Stanzung:
mechanisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,80*
€ 491,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,37*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,34*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,77*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,16*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 187,12*
Zubehör
GBC
CE012080
ab € 10,83*
Zubehör
GBC
CE050029
ab € 13,58*
Zubehör
GBC
CE050030
ab € 14,32*
Zubehör
GBC
CE050010
ab € 14,23*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,30*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 44,21*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 271,78*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 435,13*
Zubehör
GBC
4400420
ab € 324,52*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 435,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.