Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Artikel-Nr.:
     3636-4095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40950000
EAN/GTIN:
     4002432308057
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Leitz Sichttasche, A5, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 152 x 210 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Werkstoff:
PVC
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Farbe:
transparent
Stärke:
0.20
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Schmalseite offen
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Öse zum Aufhängen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8826*
€ 3,2312*
2 Tage
332
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,47*
2 Tage
317
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,9796*
€ 3,4796*
10 Tage
117
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,50*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2312*
€ 3,84513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9912*
€ 3,55953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,449*
€ 2,91431
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,2726*
€ 2,70439
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8826*
€ 2,24029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 161,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40940000
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.