Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe WOW, A4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Klemmmappe WOW, A4, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-41990001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41990001
EAN/GTIN:
     4002432120703
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Leitz Klemmmappe WOW. Schreibunterlage in Mappenform. Mit starker Metall-Klemme für 75 Blatt. Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien. Für bis zu 80 Blatt (80 g/qm). Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für DIN A4, 330 x 230 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyfoam 2,8mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien. mit laminierter Oberfläche
Material der Klemme:
vernickeltes Metall
Breite:
330
Farbe der Vorderseite:
weiß
Höhe:
230
max. Aufbewahrungsmenge:
80
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Klemmen:
Silber
Farbe der Rückseite:
weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,34*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,30*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,24*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,56*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,27*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,04*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,54*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,95*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,30*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 14,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.