Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Privacy Dokumententasche Cosy, mit Druckknopf, mit Zusatzfach, A4, PP,3 Stück,ge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-47090019
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
47090019
EAN/GTIN:
4002432125814
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Leitz Privacy Dokumententasche Cosy. Mit zwei Fächern: ein Fach mit Druckknopf verschließbar und ein offenes Zusatzfach für den Schnellzugriff. Blickdicht. Jedes Fach mit langem Greifausschnitt. Genarbt. Dokumentenecht. Material: PP (Polypropylen), 0,20 mm. Format: für A4, 313 x 235 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,20
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit zwei Fächern: ein Fach mit Druckknopf verschließbar und ein offenes Zusatzfach für den Schnellzugriff. Blickdicht. Jedes Fach mit langem Greifausschnitt. Genarbt. Dokumentenecht.
max. Füllhöhe an Papier:
10
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
313
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Werkstoff:
PP
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Höhe:
235
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenumschlag
,
Einlagemappe
,
Einlegemappe
,
Einschlagmappe
,
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
PP-Beutel
,
jurismappe a4 leitz gelb
,
aktendeckel
,
aktendeckel kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,99*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, gelb
Leitz
53470019
ab € 11,87*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Leitz
53490019
ab € 15,48*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, gelb
Leitz
53480019
ab € 11,05*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Leitz
52590019
ab € 5,39*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, gelb
Leitz
53581019
ab € 8,05*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, gelb
Leitz
53582019
ab € 11,96*
Ähnlich
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, gelb
Leitz
53580019
ab € 3,71*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Leitz
44840019
ab € 14,77*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, gelb
Leitz
45270019
ab € 14,09*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Leitz
30020019
ab € 1,77*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, gelb
Leitz
46190019
ab € 3,25*
Ähnlich
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, gelb
Leitz
39470019
ab € 13,81*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Leitz
70440019
ab € 30,28*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, gelb
Leitz
70420019
ab € 35,86*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, gelb
Leitz
70430019
ab € 72,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen