Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53580061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53580061
EAN/GTIN:
     4002432124794
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Cosy. Für DIN A4. Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive Stapelelement. Material: Polystyrol (PS). Format: 268 x 43 x 358 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
stapelbar:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Breite:
268
Tiefe:
358
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive Stapelelement.
Höhe:
43
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,39*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,69*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,68*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Ähnlich
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Ähnlich
Leitz
56450061
ab € 11,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.