Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-44840061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44840061
EAN/GTIN:
     4002432126002
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Cosy. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Ohne Lochung. Am Rückdeckel innen mit Tasche. Mit matter Soft-Touch-Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 255 x 188, ca. DIN B5. Blatt: 80, 100 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
100
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation mit Abtrennfunktion
Ausführung der Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
80
Papierformat:
DIN B5
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Am Rückdeckel innen mit Tasche. Mit matter Soft-Touch-Oberfläche.
Lochung:
ohne Lochung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,55*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,19*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,15*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,60*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.