Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46190061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46190061
EAN/GTIN:
     4002432125708
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Cosy. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Tasche mit Druckknopfverschluss für die Aufbewahrung von Stiften, Kabeln und anderen Utensilien am Vorderdeckel innen. Für bis zu 150 Blatt A4 (80 g/qm). In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
235
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
blau
Höhe:
320
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
max. Füllhöhe an Papier:
15
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Gummizug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,81*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,19*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,15*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,60*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,65*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 13,86*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.