Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-70420061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70420061
EAN/GTIN:
     4002432126064
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive Montageset und tocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 600 x 400 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Glas
Farbe:
blau
Ablageschale vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter.
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Farbe des Rahmens:
blau
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
60
Höhe der Tafel:
40
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 70 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,81*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,19*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,15*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,61*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,67*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.