Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, gelb
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, gelb
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, gelb
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, gelb
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, gelb
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, gelb
Ladegerät QI Cosy, Induktionsladegerät, ABS-Kunststoff, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-64790019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64790019
EAN/GTIN:
     4002432124909
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Leitz Ladegerät QI Cosy. Ladestation für das kabellose Aufladen von Smartphones. Matte Oberfläche. Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang. Input: 5V - 12V, Output 5A - 9A. Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung über Laptop, PC oder Adapterstecker. Mit QI-Zertifizierung. In Duo-Optik. Material: ABS-Kunststoff. Format: 106 x 11 x 100 mm. CE-Zeichen. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ladegerät QI Cosy
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,45*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,76*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,10*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,24*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,19*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,08*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,78*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,14*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 12,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.