Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-811480
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811480
EAN/GTIN:
     4049793006154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Deckblatt vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe:
grau
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rückens:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
50
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 133,91*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 112,29*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 43,94*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,78*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 66,33*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,48*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.