Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Dreibein-Flipchart PRO, Stahl, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C1011-FC43
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC43
EAN/GTIN:
     4016946211444
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Dreibein-Flipchart PRO. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Mit Teleskopbeinen. Klappbar, tragbar. Ideal für Kinder und Menschen mit Behinderung geeignet, da sich die Tafel auf eine niedrige Gesamthöhe herunter schieben lässt. Stufenlos höhenverstellbar von 110 bis 188 cm. Neigungswinkel. 15°. Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage. Klappbar und leicht zu transporieren. Tafelformat: 67 x 95 cm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, weiß. Gestell/Rahmen: Metall, hellgrau. Format: 670 x 1880 x 700 mm. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Stativform:
3-Bein-Stativ
Breite der Tafel:
67
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Klappbar, tragbar. Ideal für Kinder und Menschen mit Behinderung geeignet. Höhenverstellbar von 110 bis 188 cm. Neigungswinkel. 15°. Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke.
Farbe des Gestells:
hellgrau
Abmessung der Standfläche:
670 x 700
Tafel beschreibbar:
Ja
Gesamthöhe:
1880
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Garantiedauer:
3 Jahre
Höhe der Tafel:
95
Ablageschale vorhanden:
Ja
Masse (Gewicht):
7,2
Tafel magnethaftend:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,43*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,78*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,36*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Leitz
A1070/132CH
ab € 1,855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.