Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Plantafel-Jahresplaner
>
Artikel
Wochenplaner JetKalender, Planungstafel, 25 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-JK715
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
JK715
EAN/GTIN:
4016946055260
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Jahreskalender
Jahresplan
FRANKEN Wochenplaner JetKalender. Planungstafel für die Woche. Horizontal: 7 Wochentage, Tage MO bis SO fest eingedruckt. Vertikal: 25 Positionen, Zahlen 1 bis 25 fest eingedruckt. Raster: Tagesfeld 108 x 19 mm, Indexfeld 70 x 19 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial, 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Abmessung des Rasters:
108 x 19
Tafel magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Raster: Tagesfeld 108 x 19 mm, Indexfeld 70 x 19 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar.
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Farbe des Rahmens:
hellgrau
Ausführung der Zeiteinteilung:
Horizontal: 7 Wochentage, Tage MO bis SO fest eingedruckt. Vertikal: 25 Positionen, Zahlen 1 bis 25 fest eingedruckt.
Produktverwendung:
Wochentafl
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial, 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete.
Farbe:
hellgrau
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Breite der Tafel:
90
Material des Rahmens:
Stahl
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Jahresplaner
,
Plakatkalender
,
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Monatskalender
,
Monatsplan
,
Monatsplaner
,
Monatspläne
,
Multiplaner Jahresplaner
,
Plantafel-Jahresplaner
,
Multiplaner Wochenplaner
,
Plantafel-Wochenplaner
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Wochenkalendarium
,
Wochenkalender
,
Wochenplaner
,
franken haftmagnet grau
,
magnet board
,
franken magnetboard
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 80,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken FineMarker Marker Feine Spitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken Z1703 Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1703
ab € 4,89*
Zubehör
Franken Z1901 Marker 10 Stück(e) Mehrfarbig
Franken
Z1901
ab € 0,717*
Zubehör
Franken Z1920 Tafelreinigungsset Board cleaning wet cloths
Franken
Z1920
ab € 5,72*
Zubehör
Franken Z1945 Tafelzubehör Tafelwischer
Franken
Z1945
ab € 2,745*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, blau
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
Franken
Z1708 10
ab € 1,77*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1928, oval, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Franken
Z1929
ab € 4,43*
Zubehör
Löschpapier für Tafelwischer, für Z1912, 100 Blatt, weiß
Franken
Z1925
ab € 4,63*
Zubehör
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, blau
Franken
Z1908 03
ab € 1,15*
Zubehör
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, grün
Franken
Z1908 02
ab € 6,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen