Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-MT800303
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT800303
EAN/GTIN:
     4016946207829
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel PRO. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen, 600 mm tief. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
zusammenklappbar:
Nein
Gesamthöhe:
1900
Masse (Gewicht):
12,6
Beschreibung der Besonderheiten:
Beidseitig verwendbar. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglic
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen 600 mm
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Material der Vorderseite:
Filz
Breite der Tafel:
120
Garantie gewährt:
Ja
Material der Rückseite:
Filz
Höhe der Tafel:
150
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,22*
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,47*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 105,64*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 132,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.