Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Moderationstafel PRO, Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-MT8004
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT8004
EAN/GTIN:
     4016946207843
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Moderationstafel PRO. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen, 600 mm tief. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
Kork
Material der Rückseite:
Kork
Masse (Gewicht):
10,8
Höhe der Tafel:
150
Breite der Tafel:
120
Ausführung des Fußes:
2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen 600 mm
Gesamthöhe:
1900
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe der Rückseite:
kork
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Farbe der Vorderseite:
kork
zusammenklappbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Beidseitig verwendbar. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglic
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,15*
€ 436,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,53*
€ 409,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,22*
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,47*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 105,64*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 132,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.