Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,grau
Artikel-Nr.:
     C1011-MT880312
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT880312
EAN/GTIN:
     4016946207911
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel PRO. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe der Vorderseite:
grau
Ausführung des Fußes:
2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen 600 mm
Material der Vorderseite:
Filz
zusammenklappbar:
Ja
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Gesamthöhe:
1900
Farbe der Rückseite:
grau
Garantiedauer:
5 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Beidseitig verwendbar. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglic
Material der Rückseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Masse (Gewicht):
12,6
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,43*
€ 456,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,84*
€ 444,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,16*
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,57*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,46*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,24*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 131,57*
Zubehör
Franken
UMT
ab € 70,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.