Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1200x900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1200x900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1200x900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1200x900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1200x900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1200x900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1200x900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1200x900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3803
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3803
EAN/GTIN:
     4016946719766
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell. Magnethaftend, beschriftbar. Die antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel, die 99% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden eliminieren. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 12mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Garantiedauer:
25 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Anitmikrobiell. Magnethaftend, beschriftbar. Die antimikrobielle Oberfläche enthält. Für Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,72*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,69*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 14,10*
Zubehör
Franken
GMFT
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.