Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 9400 Fallminenstift, B, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK 9400 Fallminenstift, B, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, B, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, B, Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-139401
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139401
EAN/GTIN:
     4005401394013
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Fallminenstift TK 9400 B 2mm. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 2, Bezeichnung der Härte: B, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung:. lose
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Herstellerproduktbezeichnung:
Fallminenstift
Herstellerprodukttyp:
TK 9400
Spitzer vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Radierer auswechselbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
B
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Stärke der Mine:
2
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9400
Produkttypbezeichnung:
TK 9400
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0999*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0992*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0989*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,15*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,23*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.