Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 9400 Fallminenstift, 2B, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK 9400 Fallminenstift, 2B, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, 2B, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, 2B, Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-139402
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139402
EAN/GTIN:
     4005401394020
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Fallminenstift TK 9400 2B 2mm. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 2, Bezeichnung der Härte: 2B, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung:. lose
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Spitzer vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Fallminenstift
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Herstellerprodukttyp:
TK 9400
Stärke der Mine:
2
Radierer vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Bezeichnung der Härte:
2B
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9400
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Produkttypbezeichnung:
TK 9400
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0997*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0993*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0914*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,15*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.