Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, hellblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-182653
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182653
EAN/GTIN:
4902778916544
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellblau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Farbe des Schaftes:
schwarz
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Ausführung der Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellblau
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
8
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Flipchart-Marker
,
Flipchartmarker
,
Flipchartmarkierstift
,
Papiermarker
,
Papiermarkierstift
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Pigmentmarker
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
permanentmarker keilspitze hellblau
,
acryl marker
,
decomarker blau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: blau
Uni-Ball
182651
ab € 2,82*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: gelb
Uni-Ball
182607
ab € 2,84*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: grün
Uni-Ball
182663
ab € 2,83*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: rot
Uni-Ball
182621
ab € 2,83*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: schwarz
Uni-Ball
182699
ab € 2,83*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: weiß
Uni-Ball
182601
ab € 2,83*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, beige
Uni-Ball
182672
ab € 2,85*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, blau metallic
Uni-Ball
182685
ab € 2,84*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, braun
Uni-Ball
182687
ab € 2,83*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, bronze
Uni-Ball
182683
ab € 2,83*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, dunkelorange
Uni-Ball
182615
ab € 2,87*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, elfenbein
Uni-Ball
182603
ab € 2,84*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, gold
Uni-Ball
182681
ab € 2,84*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, grau
Uni-Ball
182633
ab € 2,85*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, hellgrün
Uni-Ball
182666
ab € 2,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen