Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Deckenhalterung , Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Deckenhalterung , Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung , Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung , Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung , Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung , Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung , Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung , Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NM-C440BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-C440BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445614
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Deckenhalterung von Neomounts Modell NM-C440BLACK eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 60" (152 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung ist keine Option ist.

Neomounts Neig- (25°), und dreh- (360°) Technologie ermöglicht ermöglicht es, die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Monitors zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 56 bis 91 Zentimetern*. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis zum TV. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Kabeführung, damit es schön und ordentlich ist. Die Halterung wird mit einer zusätzlichen dekorativen Abdeckung für die Montage an abgehängten Decken geliefert.

Neomounts NM-C440BLACK verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 60" (152 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 50 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200 bis 400x400mm. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino.

Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

* Die Neomounts NS-EP100BLACK ist eine Verlängerungsstange für die Deckenmontage-Modelle NM-C440BLACK, NM-C440DBLACK und FPMA-C340BLACK. Diese Verlängerungsstange erlaubt es, die Höhe der Deckenhalterung um zusätzliche 107,5 cm zu verlängern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
60
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
400x400 mm
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+0°, -25°
Rotation (Grad):
+3°, -3°
Schwenkbereich (Grad):
+180°, -180°
Höhenverstellung:
56-91 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 263,37*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 267,12*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 50,86*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 50,74*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 50,54*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 69,48*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 69,72*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 100,37*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 75,22*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 95,39*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 134,06*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 63,12*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 88,71*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 103,67*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 89,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.