Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W460, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W460, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W460, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W460, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W460, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W460, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W460, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W460, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NM-W460BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-W460BLACK
EAN/GTIN:
     8717371444549
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung Modell NM-W460BLACK ist ein vollständig dreh-und schwenkbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 60" (150 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Mühelos ziehen Sie die Halterung aus der Wand, positionieren sie in fast jede Richtung, drehen sie um Ecken und dann zurück an die Wand, wenn Sie fertig sind. Neomounts einzigartige neig- (25°), dreh- (5°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich die Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Halterung ist leicht tiefenverstellbar von 5 bis 61 Zentimetern. Verdeckte Kabelführung von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich. Neomounts NM-W460BLACK hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 60" (150 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für einen 30 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
60
Max. Gewicht (kg):
30
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
25°
Rotation (Grad):
Schwenkbereich (Grad):
180°
Abstand zur Wand (cm):
5-61 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 267,05*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 266,12*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 50,38*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 50,50*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 50,78*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 68,58*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 69,04*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 99,51*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 74,64*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 94,17*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 134,01*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 63,07*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 88,70*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 103,82*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 90,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.