Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/2 GN, 150 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A102150 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A102150 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A102150 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     C1026-A102150
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A102150
EAN/GTIN:
     4016098175212
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/2 GN, 150 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 325 x L 265 mm
  • 9,5 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
325 x 265 mm
Gewicht:
1,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A121100
ab € 18,62*
Ähnlich
Bartscher
A120610
ab € 25,97*
Ähnlich
Bartscher
A121025
ab € 12,61*
Ähnlich
Bartscher
A121200
ab € 34,65*
Ähnlich
Bartscher
A121040
ab € 13,91*
Ähnlich
Bartscher
A121065
ab € 15,99*
Ähnlich
Bartscher
A120620
ab € 16,90*
Ähnlich
Bartscher
A122020
ab € 7,06*
Ähnlich
Bartscher
A122040
ab € 8,04*
Ähnlich
Bartscher
A120640
ab € 12,96*
Ähnlich
Bartscher
A120650
ab € 12,62*
Ähnlich
Bartscher
A120103
ab € 32,60*
Ähnlich
Bartscher
A120153
ab € 45,71*
Ähnlich
Bartscher
A120020
ab € 23,83*
Ähnlich
Bartscher
A120040
ab € 25,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.