Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Safe+ rund 62 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Safe+ rund 62 Liter, schwarz
DURABLE Papierkorb Safe+ rund 62 Liter, schwarz
DURABLE Papierkorb Safe+ rund 62 Liter, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-332701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     332701
EAN/GTIN:
     4005546988986
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Runder Stahl-Papierkorb mit Flammenlöschkopf aus Aluminium. Fassungsvermögen 60 Liter. • Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf für den präventiven Brandschutz • Selbstlöschender Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen • TÜV zertifiziert • Mit Flammenlöschkopf aus Aluminium • Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung • Fassungsvermögen: 60 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3327
Außenmaße (Höhe):
680 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
60 l
Serie:
SAFE+
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, durable papierkorb feuerfest, durable stahlpapierkorb, abfall korb, sicherheits-mülleimer, sicherheits-abfalleimer, sicherheits-abfallbehälter, sicherheits-papierkorb, mülleimer selbstlöschend, abfalleimer selbstlöschend, abfallbehälter selbstlöschend, papierkorb selbstlöschend, mülleimer flammenlöschend, abfalleimer flammenlöschend, abfallbehälter flammenlöschend, papierkorb flammenlöschend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,52*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,01*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,91*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,42*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,31*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
1701579221
ab € 5,54*
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,17*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,58*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,57*
Ähnlich
Durable
330610
ab € 30,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.