Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
DURABLE SYSTEM OVERHEAD/BEAMER TROLLEY, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-370110
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
370110
EAN/GTIN:
4005546301860
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Rollwagen für Beamer oder Overhead-Projektoren. Obere Platte winkelverstellbar und ausklappbar. • Mobiler Medienwagen für die Verwendung von Projektoren oder Beamern • Variable Nutzung dank verstellbarem mittleren Boden (32 mm Abstand) sowie Anpassung der oberen Platte im Neigungswinkel für Beamer bzw. um 180° ausklappbar zur Verwendung von OHP-Projektoren • Flexibel dank 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Robust mit strapazierfähigen Platten (19 mm) als Böden • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3701
Außenmaße (B x H x L/T):
508 mm x 882 mm x 432 mm
Farbe:
Grau
Serie:
SYSTEM
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Kleinmöbel
>
Multifunktionswagen
Weitere Suchbegriffe:
Ablagewagen
,
Beistellwagen
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
Beamertisch
,
Beamerwagen
,
Projektionstisch
,
Projektionswagen
,
Projektor-Tisch
,
Projektortisch
,
Projektorwagen
,
aktenwagen durable grau
,
av wagen
,
durable ablagewagen
,
beamer trolley
,
overhead trolley
,
projektortrolley
,
projektorwagen
,
overhead projektor wagen
,
beamerwagen
,
beamer rollwagen
,
ohp wagen
,
projektortisch
,
beamertisch
,
ohp tisch
,
rollwagen
,
medienwagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 140,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DURABLE Design Line Hängemappenwagen 80 A4, anthrazit/metallic silber
Durable
3076121
ab € 162,69*
Sonstiges
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, grau
Durable
309810
ab € 130,78*
Sonstiges
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, schwarz
Durable
309801
ab € 130,72*
Sonstiges
DURABLE Mobiler TV Wagen COWORKSATION®, für TV/Monitore 19-43 Zoll, 3 Fächer, weiß
Durable
370202
ab € 745,22*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX 1/3 A4, transparent
Durable
859019
ab € 6,50*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET L, transparent
Durable
858019
ab € 15,07*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent
Durable
858619
ab € 22,44*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4, transparent
Durable
857819
ab € 7,66*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX PRO, transparent
Durable
861319
ab € 19,72*
Sonstiges
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 150 x 227 x 85 mm, transparent
Durable
859519
ab € 6,52*
Sonstiges
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 212 x 306 x 125 mm, transparent
Durable
859419
ab € 9,68*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, schwarz
Durable
1709781060
ab € 37,30*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, transparent
Durable
1709781400
ab € 37,10*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, weiss
Durable
1709781010
ab € 37,88*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, schwarz
Durable
1709763060
ab € 36,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen