Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Ausweistrageband
>
Artikel
DURABLE Textilband mit Karabiner, schwarzes Band mit weißem Aufdruck "STAFF"
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DURABLE
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA823901
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
823901
EAN/GTIN:
4005546992587
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
20 mm breites Textilband mit weißem "STAFF" Aufdruck. Mit Sicherheitsverschluss und Karabiner. Länge: 44 cm • Textilband mit weißem Aufdruck "STAFF" • Mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit Karabiner für Namensschilder oder Ausweishalter mit Clip-Ausstanzung • Maße Band: 44 cm lang, 2 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8239
Farbe:
Schwarz
Material:
Textil
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
... >
Informieren und Präsentieren
>
Zubehör für Namensschilder und Ausweishalter
>
Befestigungen
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweishalter-Band
,
Ausweistrageband
,
Textilband (Ausweishalter)
,
Schlüssel-Band
,
Schlüsselband
,
Schlüsselschnur
,
schlüsselband schwarz 20 mm
,
ausweis halter
,
durable ausweis-halter
,
namensschild-textilband
,
textilband
,
namensschilder-band
,
namensschilderband
,
namensschildband
,
namensschild band
,
schlüsselband
,
lanyard
,
ausweisband
,
staff lanyard
,
schlüsselband mitarbeiteraufdruck
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,10*
€ 20,40*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,19*
€ 20,51*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,26*
€ 22,64*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 25,80*
Lager 102
2 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 29,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,41* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE PRO DUO, transparent
Durable
830858
ab € 36,69*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE PRO, transparent
Durable
830758
ab € 3,488*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Durable
891919
ab € 17,89*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter HARTBOX für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter HARTBOX mit Clip für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
Durable
868901
ab € 4,95*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter OUTDOOR SECURE mit verstellbarer Armschlaufe, Ausweishülle transparent/Band schwarz
Durable
841419
ab € 2,67*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
Durable
892119
ab € 17,16*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX TRIO für 3 Karten, transparent
Durable
892019
ab € 21,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen