Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Tablet Tischhalterung
>
Artikel
DURABLE TABLET HOLDER WALL PRO, Tablet-Wandhalterung mit Tragarm, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-893523
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
893523
EAN/GTIN:
4005546993041
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Wandhalter mit winkelvariablem Tragarm für Tablets im Format 7"-13". 360° drehbar, mit Diebstahlsicherung. • Tablet Wandhalterung mit flexiblem Tragarm für 7-13 Zoll Tablets • 360° drehbar dadurch variable Nutzung im Hoch- und Querformat (Rastpunkte bei jeweils 90°) • Verstellbarer Lesewinkel von 0°- 88° • Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel • Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme • Geordnete Stromzuführung durch Aussparung für Ladekabel • Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen • Einfache Montage des Adapters zur Wandanbindung • Tragarm Ausladung: 365 mm, Drehbarkeit: 180° • Besonders stabil durch hochwertige Materialien: Stahlblech, Aluminium, ABS • Universelle Einsatzmöglichkeiten: z. B. industrielle Fertigung, privates Umfeld
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8935
Außenmaße (B x H x L/T):
80 mm x 65 mm x 270 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Tablet
Serie:
TABLET HOLDER
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Stahlblech, Aluminium, ABS
Displaygröße:
17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
... >
Ordnen und Organisieren
>
IT-Zubehör
>
Tablet Zubehör
... >
Informieren und Präsentieren
>
Tablet Halter
>
Wandhalter für Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Tablet Tischhalter
,
Tablet Tischhalterung
,
Tablet Tischständer
,
Tablet Wandhalter
,
Tablet Wandhalterung
,
durable tablet wandhalter
,
tablet wandhalter
,
tablet wandhalter schwenkarm
,
tablet wandhalterung
,
wandhalterung tablet
,
tablet halterung wand
,
wandhalterung für tablet
,
tablet halterung
,
halterung für tablet
,
tablethalterung
,
halterung tablet
,
universal tablet halterung
,
tablet halterung diebstahlsicher
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
Durable
893423
ab € 114,24*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL XL, Wandhalterung für Tablets mit Hülle, silber
Durable
893823
ab € 47,37*
Ähnlich
DURABLE Tablet Wandhalterung VISIOCLIP, universelle Klemmhalterung für Tablets und Smartphones, anthrazit
Durable
893958
ab € 11,40*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
Durable
893323
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen