Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA728 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 6 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 11x11 mm - silbergrau - 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BA728 W Magnete SuperDym C5
BA728 W Magnete SuperDym C5
BA728 Sigel Glasboard Magnete C5
BA728 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-BA728
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA728
EAN/GTIN:
     4004360800634
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Die Magnete aus Neodym, Aluminium (1,1 x 1,1 cm, Würfel, silbergrau, 5 Stück) halten bis zu 6 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Neodym, Aluminium (1,1 x 1,1 cm, Würfel, silbergrau, 5 Stück) halten bis zu 6 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
  • Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
  • Hochglänzend poliertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
11 mm x 11 mm x 11 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym | Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haft-magnet grau, haft magnet, haftmagnet sigel, boardmagnet;magnet für glasboards;supermagnet;starke magnete;dauermagnet;notizmagnet;memoboard-magnet;powermagnet;kraftmagnet;hochglanzmagnet;kühlschrankmagnet;design-magnet;magnetisch;magnet-set;alumagnet;würfelmagnet;master of boards;BeBoard
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,09*
€ 21,64*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 14,65*
€ 21,66*
13 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,79*
€ 24,06*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 21,28*
€ 29,55*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,76*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,68*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,16*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 8,51*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,76*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,73*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,78*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,76*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,44*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,18*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,41*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.