Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA706 SuperDym-Magnete C20 "Super-Strong" - bis zu 23 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BA706 Magnet SuperDym C20 schwarz
BA706 Magnet SuperDym C20 schwarz
GL196 Magnet SuperDym C20 stark_A1
BA706 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     615IT-D318752
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA706
EAN/GTIN:
     4004360794278
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet

Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 2 cm, Würfel, silber, 2 Stück) halten bis zu 23 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 30 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 2 cm, Würfel, silber, 2 Stück) halten bis zu 23 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 30 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
  • Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
  • Hochglänzend poliertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
20 mm x 20 mm x 20 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Aluminium | Neodym
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rechteckmagnet, Rundmagnet, haftmagnet grau eckig, rundmagnet, rundmagnet grau, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,44*
€ 19,56*
13 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,44*
€ 19,58*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 20,22*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 23,77*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,58*
€ 42,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,76*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,68*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,16*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 8,51*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,76*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,73*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,78*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,76*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,18*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,41*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,24*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.