Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA196 SuperDym-Magnet C20 "Super-Strong" - bis zu 23 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA196 Magnet SuperDym C20 03 schwarz
BA196 Magnet SuperDym C20 03 schwarz
GL196 Magnet SuperDym C20 stark_A1
BA196 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA196
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA196
EAN/GTIN:
     4004360794339
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 2 cm, Würfel, silber, 1 Stück) halten bis zu 23 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 30 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 2 cm, Würfel, silber, 1 Stück) halten bis zu 23 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 30 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
  • Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
  • Hochglänzend poliertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
20 mm x 20 mm x 20 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Aluminium | Neodym
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, Rundmagnet, haftmagnet sigel, rundmagnet, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,12*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,69*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 6,92*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,46*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,50*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,74*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,72*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 12,39*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,19*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,42*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,28*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.