Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7482-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER C-SE A+S 80-400 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1427105
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7482-01
EAN/GTIN:
     4002805927304
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 80-400nm...

Produktbeschreibung:

Technischer Vorteil/Funktion:
Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm
Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen
Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden
Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
53 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
300 lbf·ft | 400 Nm
Drehmoment (min.):
60 lbf·ft | 80 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
60-300 lbf·ft | 80-400 Nm
Drehmomentschlüssel-Typ:
C-SE, A+S
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung
Einstecktiefe 1:
25 mm
Festeinstellung:
Ja
Gesamtbreite:
35 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
653 mm
Hebellänge Antriebsseite:
53 mm
Hebellänge Griffseite:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
582 mm
Kopfbreite 1:
35 mm
Kopfhöhe 1:
30 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht:
1,7 kg
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
5 | 5 lbf·ft | 5 Nm
Skalentyp:
Dual
Stichmass:
25 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Railway, Oil & Gas
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 443,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,40*
€ 618,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,18*
€ 580,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,47*
€ 527,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
7118-17
ab € 33,57*
Ähnlich
Gedore
7118-32
ab € 46,29*
Ähnlich
Gedore
7218-19
ab € 34,06*
Ähnlich
Gedore
7218-36
ab € 50,22*
Ähnlich
Gedore
7418-02
ab € 61,85*
Ähnlich
Gedore
7618-02
ab € 30,26*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,92*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,05*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.008,02*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,12*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 864,71*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.