Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     C1151-1212630
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212630
EAN/GTIN:
     4046356661027
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Pneumatische Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 0,25 - 4 mm², Trapezverpressung, seitliche Einführung
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 mm² | 4 mm²
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
false
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,08*
€ 818,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,37*
€ 804,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,83*
€ 763,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,24*
€ 749,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,22*
€ 741,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3200030
ab € 0,0107*
Zubehör
Phoenix Contact
3200043
ab € 0,00011*
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 0,0203*
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0202*
Zubehör
Phoenix Contact
3200519
ab € 0,01117*
Zubehör
Phoenix Contact
3200535
ab € 0,0211*
Zubehör
Phoenix Contact
3200959
ab € 0,0269*
Zubehör
Phoenix Contact
3200962
ab € 0,0235*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0214*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0201*
Zubehör
Phoenix Contact
3202533
ab € 0,0209*
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0198*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.