Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000050437
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202664
EAN/GTIN:
     4055626199306
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 75,6 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
75.9 mm
Höhe:
120.6 mm
Tiefe:
64.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,04*
€ 12,70*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 13,65*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,82*
€ 14,87*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 11,91*
€ 14,98*
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,01*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202635
ab € 0,0444*
Zubehör
Phoenix Contact
2202627
ab € 0,0132*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,4976*
Zubehör
Phoenix Contact
2201812
ab € 0,00303*
Zubehör
Phoenix Contact
2201799
ab € 0,119*
Zubehör
Phoenix Contact
2201800
ab € 0,121*
Zubehör
Phoenix Contact
2201801
ab € 0,121*
Zubehör
Phoenix Contact
2201802
ab € 0,124*
Zubehör
Phoenix Contact
2201803
ab € 0,124*
Zubehör
Phoenix Contact
2201804
ab € 0,127*
Zubehör
Phoenix Contact
2201805
ab € 0,131*
Zubehör
Phoenix Contact
2202581
ab € 1,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2202582
ab € 0,4362*
Zubehör
Phoenix Contact
2202630
ab € 1,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2202634
ab € 0,16368*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.