Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3048072
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048072
EAN/GTIN:
     4017918879693
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Optimale Schraubendreherführung durch geschlossene Schraubenschächte.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
15.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
62 mm
Länge:
50 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2732*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,1832*
€ 8,54801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,1132*
€ 8,46471
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,9332*
€ 8,25051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,7932*
€ 8,08391
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,2732*
€ 7,46511
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203166
ab € 1,345*
Zubehör
Phoenix Contact
0205096
ab € 5,661*
Zubehör
Phoenix Contact
0205106
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201278
ab € 2,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0201333
ab € 2,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0711302
ab € 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0205290
ab € 0,639*
Zubehör
Phoenix Contact
0204084
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0204107
ab € 1,531*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.