Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038036
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076714
EAN/GTIN:
     4046356662215
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
Der Trennschieber ist mit einer Sechskant- Schlitzschraube gesichert.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
50 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
13 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
49.8 mm
Farbe:
grau
Länge:
80.8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,3548*
€ 1,6948*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4148*
€ 1,7648*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,476*
€ 1,846*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5108*
€ 1,8985*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5303*
€ 1,9203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6948*
€ 2,01681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5848*
€ 1,88591
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3548*
€ 1,61221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,633*
Zubehör
Phoenix Contact
3058046
ab € 0,2344*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3059126
ab € 4,727*
Zubehör
Phoenix Contact
3059663
ab € 4,711*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,17593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9885*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2569*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,7864*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.