Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel "PowerGRIP" L.315mm Kopf verchromt Griffe roter Kunststoffüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87180315
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887010193
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
vbw zangenschlüssel
zangenschlüssel
  • Hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung
  • Ideal auch zum Biegen dünner paralleler Werkstücke (Bleche usw.)
  • Schnelleinstellung über Knopfdruck direkt am Werkstück
  • Stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung
  • Spielfreies und sicheres Greifen beim Schrauben und Halten
  • Parallel-Backen ohne Profil zum Schutz oberflächenveredelter Werkstücke
  • „Ratscheneffekt“ beim Schrauben durch Nutzen des Maul-Hubs
  • Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung
  • Extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet
  • EP- und US-Patent
     
Weitere Informationen:
Breite mm (b):
80 mm
Griffe:
roter Kunststoffüberzug
Kopf:
verchromt
Länge mm (L):
315 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulöffnung max. (mm):
60 mm
Öffnungsweiten-Verstellung:
18x
Gewicht (g):
640 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 22,95*
Ähnlich
VBW
ab € 15,29*
Ähnlich
VBW
ab € 16,09*
Ähnlich
VBW
ab € 14,55*
Ähnlich
VBW
ab € 14,54*
Ähnlich
VBW
ab € 10,58*
Ähnlich
VBW
ab € 18,25*
Ähnlich
VBW
ab € 21,09*
Ähnlich
VBW
ab € 11,39*
Ähnlich
VBW
ab € 16,02*
Ähnlich
VBW
ab € 19,09*
Ähnlich
VBW
ab € 24,82*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Ähnlich
VBW
ab € 26,90*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.