Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Kvm 2G, Lcd Rear Mounting Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Kvm 2G, Lcd Rear Mounting Kit Bild 1
APC Kvm 2G, Lcd Rear Mounting Kit Bild 1
APC Kvm 2G, Lcd Rear Mounting Kit Bild 2
APC Kvm 2G, Lcd Rear Mounting Kit Bild 3
APC Kvm 2G, Lcd Rear Mounting Kit Bild 4
APC Kvm 2G, Lcd Rear Mounting Kit Bild 5
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-KVM-LCDMOUNT
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM-LCDMOUNT
EAN/GTIN:
     731304285496
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
usv montage kit apc
usv montage kit

APC Kvm 2G, Lcd Rear Mounting Kit

KVM-LCDMOUNT Features

  • Satz für die rückseitige Montage APC KVM 2G, LCD
  • Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.:
  • Beinhaltet : Installation guide:
  • Rackmontiert: 1U für Rackmontage geeignet. Hardware inklusive.

Flexibilität

Skalierbare Architektur:
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Support verschiedener Plattformen:
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.

Verfügbarkeit

Out-of-Band-Management:
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Gesamtbetriebskosten

Belegt 1HE im Schrank:
Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datencenter.

Vorteile für Ihr Business

Entfernte Geräteverwaltung:
Zugriff auf Server an abgesetzten Standorten mit IP-KVM-Lösungen (AP5405), Reduzieren von Zeit und Kosten für den Einsatz von IT-Personal zur Fehlerbehebung.

Out-of-Band-Management:
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Hot-Plug-fähiger Betrieb:
Server können ohne Abschalten des Switch hinzugefügt oder entfernt werden.

Support verschiedener Plattformen:
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.

Skalierbare Architektur:
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 32mm , 3.26cm
    • Maximale Breite: 229mm , 22.9cm
    • Maximale Tiefe: 41mm , 4.11cm
    • Nettogewicht: 0.28kg
    • Versandgewicht: 0.74kg
    • Höhe für Versand: 50mm , 5.0cm
    • Breite für Versand: 235mm , 23.5cm
    • Tiefe für Versand: 165mm , 16.5cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Weitere Suchbegriffe: KVM Switches
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
KVM0116A
ab € 561,64*
Ähnlich
APC
KVM0108A
ab € 498,05*
Ähnlich
APC
KVM0216A
ab € 1.011,50*
Ähnlich
APC
KVM-HDMIVMCAC
ab € 173,39*
Ähnlich
APC
KVM-PS2
ab € 99,59*
Ähnlich
APC
KVM-PS2VM
ab € 122,19*
Ähnlich
APC
KVM-SERIAL
ab € 100,56*
Ähnlich
APC
KVM-USB
ab € 99,30*
Ähnlich
APC
KVM-USBVM
ab € 121,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.