Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Kvm 2G, Server Module, Usb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Kvm 2G, Server Module, Usb Bild 1
APC Kvm 2G, Server Module, Usb Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-KVM-USB
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM-USB
EAN/GTIN:
     731304286684
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender

APC Kvm 2G, Server Module, Usb

KVM-USB Features

  • USB-Servermodul APC KVM 2G
  • Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

Flexibilität

Skalierbare Architektur:
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Support verschiedener Plattformen:
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.

Verfügbarkeit

Out-of-Band-Management:
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Gesamtbetriebskosten

Belegt 1HE im Schrank:
Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datencenter.

Vorteile für Ihr Business

Entfernte Geräteverwaltung:
Zugriff auf Server an abgesetzten Standorten mit IP-KVM-Lösungen (AP5405), Reduzieren von Zeit und Kosten für den Einsatz von IT-Personal zur Fehlerbehebung.

Out-of-Band-Management:
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Hot-Plug-fähiger Betrieb:
Server können ohne Abschalten des Switch hinzugefügt oder entfernt werden.

Support verschiedener Plattformen:
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.

Skalierbare Architektur:
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 14mm , 1.4cm
    • Maximale Breite: 125mm , 12.5cm
    • Maximale Tiefe: 125mm , 12.5cm
    • Nettogewicht: 0.12kg
    • Versandgewicht: 0.16kg
    • Höhe für Versand: 42mm , 4.2cm
    • Breite für Versand: 125mm , 12.5cm
    • Tiefe für Versand: 129mm , 12.9cm
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -10 - 60 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: C-Tick, CE, FCC Teil 15 Klasse A, ICES-003, TAA compliance, UL 60950-1, VCCI Klasse A
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: KVM Switches
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
KVM0116A
ab € 569,36*
Ähnlich
APC
KVM0108A
ab € 501,30*
Ähnlich
APC
KVM0216A
ab € 1.014,50*
Ähnlich
APC
KVM-LCDMOUNT
ab € 55,63*
Ähnlich
APC
KVM-HDMIVMCAC
ab € 174,28*
Ähnlich
APC
KVM-PS2
ab € 101,09*
Ähnlich
APC
KVM-PS2VM
ab € 124,16*
Ähnlich
APC
KVM-SERIAL
ab € 101,43*
Ähnlich
APC
KVM-USBVM
ab € 123,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.