Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Kvm 2G, Analog, 1 Local User, 8 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Kvm 2G, Analog, 1 Local User, 8 Ports Bild 1
APC Kvm 2G, Analog, 1 Local User, 8 Ports Bild 1
APC Kvm 2G, Analog, 1 Local User, 8 Ports Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-KVM0108A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM0108A
EAN/GTIN:
     731304285502
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

APC Kvm 2G, Analog, 1 Local User, 8 Ports

KVM0108A Features

  • APC KVM 2G, analog, 1 lokaler Nutzer, 8 Anschlüsse
  • Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.:
  • Beinhaltet : CD with software , Installation guide , Rack Mounting brackets

Flexibilität

Skalierbare Architektur:
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Support verschiedener Plattformen:
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.

Verfügbarkeit

Out-of-Band-Management:
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Gesamtbetriebskosten

Belegt 1HE im Schrank:
Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datencenter.

Vorteile für Ihr Business

Entfernte Geräteverwaltung:
Zugriff auf Server an abgesetzten Standorten mit IP-KVM-Lösungen (AP5405), Reduzieren von Zeit und Kosten für den Einsatz von IT-Personal zur Fehlerbehebung.

Out-of-Band-Management:
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Hot-Plug-fähiger Betrieb:
Server können ohne Abschalten des Switch hinzugefügt oder entfernt werden.

Support verschiedener Plattformen:
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.

Skalierbare Architektur:
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 43mm , 4.3cm
    • Maximale Breite: 424mm , 42.4cm
    • Maximale Tiefe: 188mm , 18.8cm
    • Rack-Höhe: 1U
    • Nettogewicht: 2.4kg
    • Versandgewicht: 3.9kg
    • Höhe für Versand: 146mm , 14.6cm
    • Breite für Versand: 619mm , 61.9cm
    • Tiefe für Versand: 330mm , 33.0cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 80 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -20 - 60 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 80 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: cUL-gelistet, C-Tick, CE, EAC, FCC Teil 15 Klasse A, ICES-003, TAA compliance, UL-AR, UL 60950-1, VCCI Klasse A, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, 8 port kvm, ip kvm switch, apc kvm, KVM Switches
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,50*
€ 662,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,51*
€ 652,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,02*
€ 641,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,21*
€ 632,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,05*
€ 592,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
KVM0116A
ab € 561,64*
Ähnlich
APC
KVM0216A
ab € 1.011,50*
Ähnlich
APC
KVM-LCDMOUNT
ab € 54,06*
Ähnlich
APC
KVM-HDMIVMCAC
ab € 173,39*
Ähnlich
APC
KVM-PS2
ab € 99,59*
Ähnlich
APC
KVM-PS2VM
ab € 122,19*
Ähnlich
APC
KVM-SERIAL
ab € 100,56*
Ähnlich
APC
KVM-USB
ab € 99,30*
Ähnlich
APC
KVM-USBVM
ab € 121,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.